TSK-B75-5P タジマ ソケット純正ビット タジマツール(TJMデザイン) プラス(+) 本数5 60839301

タジマ ソケット純正ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード60839301 品番TSK-B75-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タジマソケット用純正ビット

全長(mm)75 用途インパクトドライバー用ビット トラスコ品番825-2662 材質(本体)スチール 本体質量(g)17 先端形状プラス(+) 本数5 両頭機能両頭
注意
※ビットはネジ十字穴に対してまっすぐに差し込んでご使用下さい。
※ビットの取り付け、交換時は工具の電源を切り、確実に行なって下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60839301 TSK-B75-5P 60839283 TSK-B55-5P タジマ ソケット純正ビット タジマツール(TJMデザイン) タジマ ソケット純正ビット タジマツール(TJMデザイン) 1袋(5本) 1,198 税込1,318 同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839283
2016-11-09
用途:
足場作業時
金子架設 様 (建設業・工事業)

長さも丁度良くて中々折れないのでずっと使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする