HG-S70-75 スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業) 60839363 HG-S70-75 スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業) 60839363 HG-S70-75 スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業) 60839363

スイベルトルクヒンジ(170-029-731)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839363 品番HG-S70-75
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

材質ステンレス(SUS430) 用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど トラスコ品番799-9135 質量(g)575 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)7 穴径(mm)75.0
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする