LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
調整式トルクヒンジ(170-029-802)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60839372
品番
HG-ITJ4080
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トルク調整(4〜8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。
トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質
ステンレス(SUS430)
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
トラスコ品番
799-9046
幅(mm)
43
厚さ(mm)
23.5
全長(mm)
80
質量(g)
163
種類
平蝶番型
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)
4〜8
ねじ穴数
8
穴径(mm)
4.5
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
商品説明動画
調整式トルクヒンジ(170-029-802)
参考になった