SAMSONG
SAMSONGの 扉部品
SAMSONGの ロック、鍵、キー
安全ドアハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60839397
品番
IHANDLE-S01
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。
ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。
用途
玄関、事務室、病室、トイレなど
トラスコ品番
819-1891
材質
ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金
質量(g)
750
深さ(mm)
(ケース)52
適合扉厚(mm)
34〜45
バックセット
72mm