WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 蝶番・ヒンジ
WAKI(和気産業)の ラッチ
ワイルドフックC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60839406
品番
WW003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番
819-0108
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
159
質量(g)
240
奥行(mm)
249
耐荷重
15kg
吊下荷重N(kgf)
147/15
注意
※中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。