K3 ランプシェード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード60839608 品番ZK3-20002R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

【K3ランプシェードの特長】
表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。
オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。
組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。
コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。
展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め
K3マルチツーリングライト(.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。

厚さ(mm)2 レッド サイズ(mm)展開時最大幅:185×230 素材表面:人工皮革、裏面&リング:樹脂、ホック:金属
注意
※本革製品のバラ傷や色ムラは革本来が持っている素材特性です。ご了承ください。
※本革製品はご使用の過程で変色いたします。味としてお楽しみ下さい。
※濡れた状態では色移りが生じる場合がございます。収納時等ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする