カーディナルヘルス
カーディナルヘルスの 絆創膏
カーディナルヘルスの 一般用絆創膏
テルファ(TM) サージカルパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18箱×50枚)
注文コード
60839935
品番
K1050WC
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
●有孔ポリエステルフィリムで覆われた吸収体(コットンフィルム)が血液、体液を吸収します。表面に小さな穴が開いており通気性に配慮しています●非固着性フィルム付きパッド
仕様
1ケース 50枚×18箱入
サイズ
7.6×10.2cm
アズワン品番
68-5855-39
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:22B1X00007KD005A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000