ノーブランド
ノーブランドの 施設用家具・備品
ノーブランドの 施設用カート・ワゴン
ノーブランドの 施設用ワゴン
デンタルワゴン 350×445×890mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60839960
品番
6465
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
収納力に優れたワゴンです。
材質
本体/抗菌ポリ合板、天板/ステンレス(SUS430)
質量(kg)
25
キャスター
Φ42mm、ナイロン製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×445×890
引出し内寸法(mm)
浅/257×326×60、深/257×326×165
アズワン品番
8-4072-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000