タジマチップソー高耐久FS造作

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60840026 品番 TC-KFZ16552
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用
フッ素塗装で切り渋り防止
パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合

外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数(p)52 用途木材などの切断(造作用) トラスコ品番813-4868 本体質量(g)163 適合材木材など
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840026
2020-04-24
用途:
木材加工

充電丸のこ用を使用していましたので、165丸のこでも購入してみました。
とても気持ちよく切れます。あとは耐久性ですが、高耐久を信じたいと思います。

対象商品:
60840001
2017-07-27
用途:
DIY 丸ノコ用

充電式用ですが、AC用で使用しています。切れ味は良いほうで、バリも少なく造作用では十分だと思います。耐久性はこれからです。

対象商品:
60840001
2015-03-21
用途:
大工仕事

垂木を割いたりする時にほかの刃では進みが悪かったのがこの刃は進みが良く切れ味の耐久性もなかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする