TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 60840035

TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 60840035
TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 60840035

タジマチップソー充電丸鋸用

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード60840035品番TC-JM12540
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

充電丸ノコ用
軽量合金使用で軽い
1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。
集成材もラクに切れる造作向き40P

用途
木材などの切断(充電丸ノコ用)
外径(Φmm)125刃数(p)40穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材木材などトラスコ品番813-4863本体質量(g)68
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60840035
2021-07-14
用途: 建築作業時
建設業・工事業

今までは目立てをして、使っていましたが、この商品は、目立てするのと変わらな値段なので、非常に良いと、思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60840035
2021-06-15
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

木材などの切断に使用しましたが、切れ味が良くとても良い品物だと思います。

対象商品 : 60840035
2020-06-05
用途: DIYに使用

これは切れ味抜群で、力も入れずに綺麗に切れます。大変お勧めです。

対象商品 : 60840035
2020-11-30
用途: 大工工事
ウメヤス建築

いつも購入します。
違うメーカーも買いましたが やはりこちらの使い勝手が良いです。

対象商品 : 60840035
2019-07-09
用途: 化粧板の切断・ドア表面材の切断
赤帽 魚春

バリもすくない。けっこう切れます。音が静かだとありがたい。

対象商品 : 60840035
2019-03-28
用途: 木材、ベニヤ等の加工
株式会社田村工業建設業・工事業

タルキ、コンパネ類の切断に。薄刃で負荷が掛からない所が良い。

対象商品 : 60840035
2019-02-20
用途: 木材カット
製造業

はじめの切れ味はとても良く好印象でした。まだ1週間ほどですが、あとは耐久性がどのくらいかですね。

対象商品 : 60840035
2018-01-14
用途: 木材カット
サービス業

コレはいいですね。125mmをガンガン使用中でそこそこの耐久性もあると思われます。普段使いはコレで仕上げ切りのときは同じタジマの高耐久FS造作チップソーでセルフ改装工事には事足りてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする