どこでもクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840075 品番CL-1
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天板へのハンガーネットの固定に!。別売の「サイドハンガーネット」(7-8084-01〜03)を天板に取り付けるための固定クランプです。

付属品ネジ2本・EVAパッド 材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)50×41×52 最大板厚(mm)35まで固定可能 最大奥行(mm)16まで固定可能 アズワン品番7-8085-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする