3/22より値下げ!現場を応援

DCL500KPCL ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) 60840096 DCL500KPCL ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) 60840096 DCL500KPCL ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) 60840096 DCL500KPCL ドライバーカッターL500 タジマツール(TJMデザイン) 60840096

ドライバーカッターL500

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60840096 品番 DCL500KPCL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別) 値下げ
519

オートロック式(ロック力25キロ)です。
ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち

規格L型 色(本体)キングパープル 用途厚物切断用カッター 仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 トラスコ品番813-4898 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)186 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)97 本体質量(g)97 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840141
2024-07-10
用途:
エアコン工事など
建設業・工事業

L560より取替です。グリップが滑りやすいです。上部先端に少し滑り止めのギザギザがありますが、先端だけでなく全体にギザギザがあると滑りにくいかも。ドライバー機能は大変便利です。

対象商品:
60840123
2020-05-31
用途:
エアコン工事など
大和田電機サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

これは便利。 ちょっとドライバーいるようなとこも、これで済んでしまいます。

対象商品:
60840087
2020-02-11
用途:
カッター作業時
建設業・工事業

最高に使いやすい。
フックに引っ掛けられるのも使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
60840105
2020-09-13
用途:
汎用カッターの最高峰
風刻工房 様 (卸売・小売業)

カッターナイフというジャンルはこのモデルで完成した、、と言っても過言ではない。
機能、使いやすさ、美しさを兼ね備えたカッターです。

先端が焼入れされてコジる作業が出来ることはもとより、尾部の大環が何より秀逸。
フックに掛けるにしろ落下防止付けるにしろ、大きいので最高につかいやすい。
なぜ他のモデルは小さい穴しかないのか、不思議でならない。

刃折器は無いがそんなものは不要だった。マットに押し付ければ簡単に折れるのだから。

ボディに余計なゴムなどもついていないので引っかからず出し入れしやすい。シンプルながらも機能美すら感じる形状です。
プラスチック製ですが色も鮮やかで見ていて飽きません。全色そろえて各所に配置しています。
金属ボディ3枚刃連装!など開発者の自己満足では?
シンプルイズベスト。軽さは正義。加えて安価な事も特筆すべき点です。

もはや人類にこれ以外のカッターは不要と思える最高傑作のカッターです。

4人が参考にしています
対象商品:
60840096
2020-10-27
用途:
額装時もマットカット
その他業種

先端にマイナスドライバーが付いています。一石二鳥です。
持ち手部分が湾曲ではないので慣れるまで使いづらいです。滑り止め(ゴム)も付いていないので滑りそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60840087
2016-11-18
用途:
機械メンテナンス

デザインがシンプルで使いやすい、丈夫そうなので長く使えると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
60840114
2017-11-29
用途:
作業時

以前使用していたものが古くなったので再購入しました。先端が固く上手く使えばドライバーとして使用できるので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする