CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 六角レンチ 60840115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840115 CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840115 CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840115 CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840115 CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド ポール TOKISEI 60840115

クリエイティブアクリルスタンド ポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 規格A3タテ 注文コード60840115 品番CAS-A3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は規格など6種類から選べます 他の種類を見る

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。
六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。
4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。
ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。

規格A3タテ 仕様組立品、屋内用 トラスコ品番819-0844 セット内容六角レンチ 材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) 質量(kg)4.1 寸法(幅W×高さH)(mm)(面板)367X490 全高(mm)956〜1366 梱包数1台 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×490×956〜1366 ポスター寸法(mm)W297XH420(A3縦)
注意
※商品にポスターは、付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60840115 CAS-A3T 09501163 CAS-A3T クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 クリエイティブアクリルスタンド 常磐精工 1台 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする