タジマツール(TJMデザイン)
ネジプロ グリ-L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1個
色(本体)
バイオレット
オレンジ
バイオレット
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60840297
品番
LC561VLCL
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
強力ネジ式ロックです。
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用
プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)
濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途
厚物切断用カッター
規格
L型
色(本体)
バイオレット
仕様
ネジロック式
トラスコ品番
813-4878
全長(mm)
155
質量(g)
86
本体質量(g)
86
刃幅(mm)
18
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
SK120
適合替刃
L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。