タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 手研磨
タジマツール(TJMデザイン)の ヤスリ
タジマツール(TJMデザイン)の ボードヤスリ
ボードヤスリ スーパーハード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60840455
品番
TBY-SH130
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイガースーパーハードが削れる。
耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃
刃がスイングするシャトル構造
タイプ
片面、細目
トラスコ品番
396-6755
本体質量(g)
91
用途
超硬質石膏ボード切削用ヤスリ
仕様
ガイド付、ステンレス製フィン付
刃の種別
(細目部)セラミック刃、(入隅目部)アルミダイカスト刃
適合材
超硬質石膏ボード
材質(刃)
ファインセラミック
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
商品説明動画
【TAJIMA】 ボードヤスリ スーパーハード
参考になった