アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840534 品番ALB-A240FB
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。

刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.2 用途仮枠・剪定用鋸替刃 仕様アサリ有り トラスコ品番485-6686 質量(g)53 ピッチ(mm)3 刃長(mm)240 本体質量(g)53 板厚(mm)0.9 材質(刃)スチール
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840534
2020-05-26
用途:
園芸、庭仕事
農・林・水産業

良く切れる。鋭い切れ味。予備を持っているからしばらく安心。

対象商品:
60840552
2019-06-24
用途:
竹切り
特定非営利活動法人ほっぷの森 様

少々値は張りますが、切れ味が持つ事と
交換が楽な事。刃の部分以外が頑丈な事
が有難いです。
柄の部分は5年位使っていますが、
特に問題ないです。
通常の物よりも持ちが良いですが、刃が長いので気を付けないと
折れます。

対象商品:
60840543
2018-05-21
用途:
木製パレット解体時
製造業

値段も手ごろなうえ、切れ味もよく、大変満足しております。

対象商品:
60840534
2017-03-13
用途:
竹林の伐採等
農・林・水産業

よく切れる刃で値段も手ごろ、交換も簡単で緩みもなく満足しています。

対象商品:
60840534
2015-12-11
用途:
剪定作業
建設業・工事業

売っている店が少なくて困っておりました。値段も安く手に入ったので、非常に満足です。

対象商品:
60840543
2014-01-06
用途:
型枠作業

強引な押し引きでも、刃が曲がらないので作業性もよく、切れ味も長持ちするので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする