アルミニスト鞘付 フッ素ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840595 品番ALSA-210FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂によるアール形状グリップ採用
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装刃

刃渡り(mm)210 全長(mm)370 歯ピッチ(mm)3 用途仮枠・剪定用鋸替刃 トラスコ品番813-4725 本体質量(g)280 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7 材質(刃)スチール 切り溝幅(mm)1 適合替刃G-SAWシリーズ替刃全種使用可能
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840595
2018-01-30
用途:
柿の木の剪定。
農・林・水産業

刃長210mmを使ってます。アサリが良く効いて木に挟まることがない。板厚 0.7mmは切れ味とタワミの少なさ、両方のバランスが取れている。フッ素ブラック塗装刃ではない普通の刃を2枚目の換え刃として使っているが何ら問題はない。最初から普通の刃を付けた安い価格のものも出すべきだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする