※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 研究関連用品・実験用必需品
ERECTA(エレクター)の 実験関連品
スプーン型ハイヒートスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60840648
品番
1968
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。
すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。
用途
調理等
トラスコ品番
778-4732
材質
ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン
長さ(mm)
419
質量(g)
137.5
色(柄)
レッド
耐熱温度(℃)
260