アルミニスト折込 厚刃フッ素ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60840656 品番ALOR-A240FB
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂によるアール形状グリップ採用
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装刃
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。

刃渡り(mm)240 折込 全長(mm)500 歯ピッチ(mm)3 用途仮枠・剪定用鋸 トラスコ品番813-4730 本体質量(g)255 材質(グリップ)エラストマー樹脂 板厚(mm)0.9 材質(刃)スチール 切り溝幅(mm)1.2 適合替刃G-SAWシリーズ替刃全種使用可能
注意
※本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする