高効率モータ プレミアムゴールドモートル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枠番112M 出力(kW)3.7 極数4 注文コード60840973 品番FBKA21E-4P-3.7KW*S
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は枠番・出力・極数など33種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。

仕様IE3効率、全閉外扇形、脚取付式 トラスコ品番768-7842 軸径(Φmm)28 枠番112M 質量(kg)39 高さ(mm)112(軸まで) 出力(kW)3.7 極数4 電源(V)400/400/440/460V-50/60/60/60Hz 取付ピッチA×B(mm)168×220 馬力(HP)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする