ピーキャッチ 下げ振り

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60840981 品番 P-SF150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。
先端焼入加工済。

用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 トラスコ品番813-4608 寸法(mm)85×Φ29 材質(本体)スチール 外形寸法(mm)縦82×横29×奥29 本体質量(g)150
注意
※頭上落下防止や作業安全確保のため、必ずヘルメット、作業手袋を着用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840972
2024-07-14
用途:
自動車メンテナンス時
建設業・工事業

キャンバー角調整時に使用しました。重リが重いので安定感があります。

対象商品:
60840981
2022-01-20
用途:
垂直の測定
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さめで、便利。導き紐も丁度いい長さで非常に便利です。

対象商品:
60840997
2022-01-27
用途:
工事現場
株式会社ファインズインターナショナル 様 (不動産業)

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

対象商品:
60840972
2017-08-19
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

小ぶりな物ですが、重量も重すぎないので、使いやすいです。

対象商品:
60840972
2015-03-29
用途:
ねじ込み配管時の寸法だし
個人のお客様

従来より使っていたマグネット付き位置巻器の下げ振りが重たく(400g)軽いこの100gに交換しました。2mくらいの測定ならこのくらいで良いのではないかな?

対象商品:
60840997
2015-02-08
用途:
照明器具取り付け
RABBIT 様

取り付け位置割り出しが、かんたんに出来満足です。

対象商品:
60840997
2015-02-06
用途:
照明器具の取り付け位置割りだし
RABBIT 様

なかなか便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする