曜日別特売
FBKA21E-6P-3.7KW 高効率モータ プレミアムゴールドモートル 東芝 60841043

高効率モータ プレミアムゴールドモートル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個枠番132S極数6注文コード60841043品番FBKA21E-6P-3.7KW
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。

仕様IE3効率、全閉外扇形、脚取付式トラスコ品番768-7915軸径(Φmm)38枠番132S質量(kg)59高さ(mm)132(軸まで)出力(kW)3.7極数6電源(V)200/200/220/230V-50/60/60/60Hz取付ピッチA×B(mm)175×260馬力(HP)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする