FBKK21E-4P-0.75KW*S 高効率モータ プレミアムゴールドモートル 東芝 60841086

高効率モータ プレミアムゴールドモートル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 枠番80M 出力(kW)0.75 極数4 注文コード60841086 品番FBKK21E-4P-0.75KW*S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は枠番・出力・極数など33種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。

仕様IE3効率、全閉外扇形、脚取付式 トラスコ品番768-7958 軸径(Φmm)19 枠番80M 質量(kg)15.5 高さ(mm)80(軸まで) 出力(kW)0.75 極数4 電源(V)400/400/440/460V-50/60/60/60Hz 取付ピッチA×B(mm)130×165 馬力(HP)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする