タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
パーフェクト墨つぼ用剛糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841094
品番
PS-TITO
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)
12
糸の太さ(mm)
0.6
用途
墨つぼ用交換糸
適合
パーフェクト墨つぼ、パーフェクト墨つぼ8・10、ダイレクト墨つぼタンク6・8、ダイレクト墨つぼモバイル4、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き、パーフェクト楽つぼ、パーフェクト楽つぼB、パーフェクト楽巻、ピーライン超つぼ、ピーラインminiつぼ、Qつぼ ・ 墨つぼ21・豆つぼ、ピーラインミニ21
トラスコ品番
796-7616
外形寸法(mm)
縦61×横63×奥14
本体質量(g)
13
材質(糸)
ナイロン
注意
※糸に「スレ・キレ・ホツレ」が生じた場合はすぐに新しい糸に交換し、常に安全に作業が行なえるよう心がけて下さい。