タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
キャッチ 450 バネセット(糸付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841304
品番
450-SPR
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
下げ振り保持器用バネセット。 内容:糸ドラムセット、ガラスビーズ。
用途
下げ振り保持器用バネセット
適合
パーフェクトキャッチ450
セット内容
糸ドラムセット、ガラスビーズ
材質
(リール)ABS
材質(本体)
SK材
外形寸法(mm)
縦54×横54×奥16
本体質量(g)
56
材質(糸)
PA6