MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建物管理・メンテナンス
MK(丸喜金属本社)の 点検口・収納庫
MK(丸喜金属本社)の 床下点検口
アルミ天井ハッチ 450mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60841445
品番
A-591-457
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム(A6063S-T5)、スチール
仕様
開閉はコインターン式
トラスコ品番
818-4060
セット内容
ボード押さえ金具×4個、吊り金具×4個
色
シルバー
質量(g)
800
縦(mm)
465
横(mm)
465
天井施工開口寸法(mm)
453×453
内枠ボード材切断寸法(mm)
415×415