NewHikari
NewHikariの 建物管理・メンテナンス
NewHikariの 点検口・収納庫
NewHikariの 床下点検口
天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60841454
品番
SH-TT4508S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。
スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。
固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
材質
内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)
用途
屋内専用の天井点検口
トラスコ品番
818-7064
寸法(mm)
(フタ材カット)410、(天井材カット)455
色
シルバー
質量(g)
800
縦(mm)
465
横(mm)
465
天井施工開口寸法(mm)
455×455
内枠ボード材切断寸法(mm)
410×410