9G60-00 イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト ERECTA(エレクター) 60841497 9G60-00 イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト ERECTA(エレクター) 60841497 9G60-00 イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト ERECTA(エレクター) 60841497

イングリディエントビン 卓上タイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60841497 品番9G60-00
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

積重ねても調理台の下に収納しても取出し可能な開閉システムの保管ボックスです。

材質(本体)PP 容量(L)9.9 用途食材保管、粉入れ、保存・ストック用カート 適合NS/HACCP適合品 トラスコ品番778-5518 形状角形 質量(kg)1.5 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2978×381×216 機能ロック機能 材質(フタ)PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする