タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タジマツール(TJMデザイン)の ターンバックル・シャックル
タジマツール(TJMデザイン)の シャックル
シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
幅8mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
タイプ
アナ通し止め用
注文コード
60842433
品番
AZ-SS
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな工具をロープに接続できます。
タジマ独自のゆるみ止め機構付。
長さ(mm)
15
トラスコ品番
813-4920
サイズ
S
タイプ
アナ通し止め用
本体質量(g)
8
用途
スマートザイル ジャバラ式用交換部品
仕様
幅8mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
材質
亜鉛合金(ZDC2)
質量(g)
8
ピン径(Φmm)
4
取付幅(mm)
8
注意
※ゆるみ止めを持ち上げないとピンは外れません。使用中外れる恐れがありますので、ナスカンに取付けての使用はしないで下さい。