タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
タジマツール(TJMデザイン)の ターンバックル・シャックル
タジマツール(TJMデザイン)の シャックル
シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
幅15mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
タイプ
スライド止め、アナ通し止め兼用
注文コード
60842467
品番
AZ-SML
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな工具をロープに接続できます。
タジマ独自のゆるみ止め機構付。
長さ(mm)
32
トラスコ品番
813-4919
サイズ
M(ロング)
タイプ
スライド止め、アナ通し止め兼用
本体質量(g)
12
用途
スマートザイル ジャバラ式用交換部品
仕様
幅15mm未満、穴径4mm以上の工具が接続できます。
材質
亜鉛合金(ZDC2)
質量(g)
12
ピン径(Φmm)
4
取付幅(mm)
15
注意
※ゆるみ止めを持ち上げないとピンは外れません。使用中外れる恐れがありますので、ナスカンに取付けての使用はしないで下さい。