DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 60842616

DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 60842616
DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 60842616

バリットばさみ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60842616品番DK-BB50
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。
刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。
すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。
片手でロック出来るストッパー付。
高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。
安全ロープ取り付け穴付。

用途ケーブル・Mバーの切断全長(mm)185トラスコ品番438-6582材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

商品説明動画

【TAJIMA】ハサミシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842616
2024-05-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

今まではニッパーを使ってたけど、
試しにこの商品を使ってみたらこっちのほうが良いじゃん!って思いました。

対象商品 : 60842616
2018-08-25
用途: LED工事の際の器具加工

サイズ的にも使い易いです。
タジマの商品は信用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 60842616
2018-04-30
用途: 空調工事
建設業・工事業

少しカーブしているので使いやすい。
もう少し切れ味があるとよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 60842616
2014-08-09
用途: 電気工事での金物加工
H.E.W

軽くて安値なのは、とても良い。軽量のチャンネルまで、切れるともっと重宝すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする