曜日別特売
DK-MC40 ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン) 60842625

ムキチョッパ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60842625品番DK-MC40
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。
ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。
14~200mm2までのケーブルに対応。

材質
(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理
(グリップ)エラストマー樹脂
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体質量(g)163

商品説明動画

【TAJIMA】ムキチョッパ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60842625
2019-07-26
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使い方によっては大変便利で作業時間の短縮と品質よく仕上げることができる。

1が参考にしています
対象商品 : 60842625
2017-12-15
用途: 電気工事、配電盤結線時

被覆が厚いケーブル等狭いスペースで短時間で綺麗に
被覆はがしが出来良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 60842625
2015-10-25
用途: 電気ケーブルの端末加工
建設業・工事業

「KIVに使えるかな?」と思い購入してみたが不適なようだった。
CVT100Sq程度のケーブルならこれで加工できます。
今までのナイフ加工とは使う筋肉が違うので、連続で数をこなすと手が痛くなりました。
施工スピードはナイフより速いのは確かです。
替え刃も一緒に購入しましたが、想像よりは丈夫なようです。
結果、まずまず満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする