DK-MS60 CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン) 60842695

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブルサイズ(mm2)60 注文コード60842695 品番DK-MS60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は適合ケーブルサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。
負荷が掛かる150〜325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能

適合ケーブルサイズ(mm2)60 用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし トラスコ品番438-6744 材質(本体)アルミニウム 被削材CV・CVTケーブル 本体質量(g)138 ビット交換不可 材質(刃)スチール 適合ドライバー(インパクト)14.4V〜 適合替刃DK-MSBM、DK-MSBM3 剥き幅(mm)25
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。
※トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60842695 DK-MS60 19101863 DK-MS60CL ムキソケ 60クリアケース タジマツール(TJMデザイン) ムキソケ 60クリアケース タジマツール(TJMデザイン) 1個 5,998 税込6,598 パッケージに違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60842704
2020-02-07
用途:
ケーブルの端末
建設業・工事業

使い易さが断然良いです。
現状特に改善点は思いつきません

対象商品:
60842704
2016-04-03
用途:
電設工事
建設業・工事業

素晴らしい作業性! メーカーによって冬場は金属のように堅い被服も僅か1秒で終了。芯線に傷もなく完璧な仕事をします。モノタロウが一番安いよ!同業者に勧めています!

1人が参考にしています
対象商品:
60842704
2016-05-06
用途:
結線作業

良い工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
60842677
2015-04-05
用途:
電線皮むき
有限会社松川設備 様 (建設業・工事業)

これは便利
皮むき作業が大変楽です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする