※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルアーロックオールプラスチックシリンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード60842985 品番A8410-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れることのない安心できる切り込み口になっています。

容量(mL)10、(拡大)12 仕様バルク包装 トラスコ品番474-5744 材質外筒部:ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE) 質量(g)629
注意
※本品は医療器具ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする