タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
レーザー墨出し器 GT8ZS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60843027
品番
GT8ZS-I
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
用途
基準出し用レーザー墨出し器
付属品
乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
仕様
1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)
-5〜40
外形寸法(mm)
縦204×横126×奥126
電源
(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)
本体質量(g)
1250
精度(mm)
(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間
(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
(ライン)635、(ポイント)650
自動補正範囲
±2°
制動方式
電子2軸センサー方式
防塵防水性能
防塵・防水設計
警告
電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅
鉛直点精度(mm)
3mで±1
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
126×204
ライン出射角(°)
(縦)130、(水平)360
輝度(μW)
(出力)250
光出力(mW)
2.5以下
微調整範囲
360°
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。