※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェッティングボックスレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)11×12 注文コード60843082 品番JHWRBM-1112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は対辺寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)11×12 全長(mm)175 仕様6角 トラスコ品番755-3811 材質特殊工具鋼 質量(g)136 厚さt1(mm)12.7 厚さt2(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする