3/22より値下げ!現場を応援
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの ラチェットレンチ
WILLIAMSの 板ラチェットレンチ
ラチェッティングボックスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60843098
品番
JHWRBM-1314
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,598
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
13×14
全長(mm)
175
仕様
6角
トラスコ品番
755-3820
材質
特殊工具鋼
質量(g)
136
厚さt1(mm)
12.7
厚さt2(mm)
12.7