3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェッティングボックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60843107 品番 JHWRBM-1517
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998
対辺寸法(mm)15×17 全長(mm)207 仕様12角 トラスコ品番755-3838 材質特殊工具鋼 質量(g)200 厚さt1(mm)12.7 厚さt2(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする