3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの ラチェットレンチ
WILLIAMSの 板ラチェットレンチ
ラチェッティングボックスレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60843116
品番
JHWRBM-1618
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
16×18
全長(mm)
207
仕様
12角
トラスコ品番
755-3846
材質
特殊工具鋼
質量(g)
200
厚さt1(mm)
12.7
厚さt2(mm)
12.7