3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの ラチェットレンチ
WILLIAMSの 板ラチェットレンチ
ラチェッティングボックスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60843134
品番
JHWRBM-0708
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,298
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
7×8
全長(mm)
114
仕様
6角
トラスコ品番
755-3790
材質
特殊工具鋼
質量(g)
54
厚さt1(mm)
9.5
厚さt2(mm)
9.5