イワツキ
イワツキの ガーゼ
ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100球)
注文コード
60843268
品番
002-20592
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
脱脂綿をX線造影糸入りガーゼで楕円状に包み込み先端部分に造影糸が出ない形状です。
仕様
A-S
材質
綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素
サイズ
巾9.0mm
アズワン品番
68-5768-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000