ハイツッペルX 1袋 100球入 002シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100球) 注文コード 60843277 品番 002-20594
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

脱脂綿をX線造影糸入りガーゼで楕円状に包み込み先端部分に造影糸が出ない形状です。

仕様A-L 材質綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素 サイズ巾12.5mm アズワン品番68-5768-27 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000009 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする