8801-250SB ウォーターポンププライヤー アリゲーター 250mm KNIPEX(クニペックス) 60843335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターポンププライヤー アリゲーター 250mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60843335 品番8801-250SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ構造です。
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。

用途ガス・水道・エアなどの配管工事に トラスコ品番766-8422 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼 全長(mm)250 質量(g)319 最大口開き(mm)46 調整方式9(段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする