ノーブランド
ノーブランドの イベント・ノベルティ・行楽用品
ノーブランドの 粗品・ノベルティ
ノーブランドの 既製品/ギフトセット
バス・フェイスタオルセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
綿100%
セット内容
バスタオル×1枚、フェイスタオル×1枚
注文コード
60843609
品番
6111-026
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2枚セット
セット内容
バスタオル×1枚、フェイスタオル×1枚
材質
綿100%
サイズ
バスタオル/約60×120cm、フェイスタオル/約34×75cm
コード
UPA-250
アズワン品番
63-1925-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。