ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 本体 鉗子
バックハウス型布鉗子 0-120シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60843731
品番
0-120-13
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
●German Quality●手術時に臓器、組織、血管又は布などを把持、結合、 支持等をするために用いる手術器具
仕様
13.0cm
サイズ
13.0cm
アズワン品番
68-7003-55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005390001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000