UB-L90N-SL1-BP ツヨロン 安全帯用胴ベルトのみ ツヨロン(藤井電工) 60843773

ツヨロン 安全帯用胴ベルトのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60843773 品番UB-L90N-SL1-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鉄製スライドバックル付です。ベルトにコシがあり、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。

用途交換用部品 適合厚生労働省「安全帯の規格」 1本吊り胴ベルト適合品 トラスコ品番422-7018 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする