ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
ツヨロン 安全帯用胴ベルトのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60843782
品番
UB-NS5N-W-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量アルミスライドバックル付です。ベルトにコシがあり、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れずに快適に作業ができます。
色
白
用途
交換用部品
適合
厚生労働省「安全帯の規格」 1本吊り胴ベルト適合品
トラスコ品番
422-7042
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60843782
UB-NS5N-W-BP
42006284
TUB-NS5N-W-M-JAN-BP
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N
ツヨロン(藤井電工)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)