バネインソール グリップ7 淡グレー BNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60843846 品番BN000903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

●チームスポーツなどのタイトな靴やスキーブーツに●全体的に薄いローカップ仕様。●表面のグリップ素材に、通気性もプラス。

仕様M 0 厚さ(mm)つま先部分約2.0 表面/淡グレー、ベース/青 質量(g)片足平均約55 寸法(cm)25.0〜26.5 コードWO-BN000903 材質(表面)ローカップ:グリップ 材質(カップ部)TPU 材質(ベース)EVA アズワン品番63-5689-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする