BANE(バネ)
BANE(バネ)の フットケア
BANE(バネ)の インソール・ジェルパッド
バネインソール グリップ7 淡グレー BNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60843871
品番
BN000905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
●チームスポーツなどのタイトな靴やスキーブーツに●全体的に薄いローカップ仕様。●表面のグリップ素材に、通気性もプラス。
仕様
XL 0
厚さ(mm)
つま先部分約2.0
色
表面/淡グレー、ベース/青
質量(g)
(Mサイズの場合)片足平均約55
寸法(cm)
28.5〜29.5
コード
WO-BN000905
材質(表面)
ローカップ:グリップ
材質(カップ部)
TPU
材質(ベース)
EVA
アズワン品番
63-5689-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000