バネインソール ベーシック7 黒 BNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様S 0 注文コード60843950 品番BN000802
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

●通勤通学などの革靴やスペースの少ない靴に●全体的に薄くローカップ仕様。●抗菌、防臭に優れた表面素材(コンテックス)に、通気性もプラス。

仕様S 0 厚さ(mm)つま先部分約2.0 表面/黒、ベース/青 質量(g)(Mサイズの場合)片足平均約55 寸法(cm)23.5〜24.5 コードWO-BN000802 材質(カップ部)TPU 材質(ベース)EVA アズワン品番63-5689-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする